Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170890/100
Cod. Produttore
2170890/100
Cod. EAN
4044776577379

Informazioni di prodotto

ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FLEX FC
Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CAT.5E FRNC FLEX FC è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle installazioni elettriche e di rete. Con quattro fili e dimensioni conformi agli standard AWG, questo cavo offre flessibilità e resistenza grazie alla sua struttura FRNC (senza alogeni e resistente al fuoco). Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durabilità, è particolarmente adatto per ambienti dove è necessario un materiale flessibile e conforme alle normative di sicurezza antincendio. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio di reti dati, assicurando trasmissioni stabili e protezione contro interferenze.

resistente ai raggi UV

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Etherline Pn Cat.5E Frnc Flex Fc Dati E Comunicazione