Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170889
Cod. Produttore
2170889
Cod. EAN
4044773776294

Informazioni di prodotto

ETHERLINE MARINE FRNC FC CAT.5 2x2xAWG22
Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE MARINE FRNC FC CAT.5 2X2X, un prodotto della rinomata linea di materiali elettrici. Progettato per resistere a condizioni marine, questo cavo offre prestazioni affidabili in ambienti difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione dati efficiente e sicura. La sua costruzione robusta e duratura lo rende ideale per applicazioni in ambito marittimo, assicurando connettività senza compromessi. Scegli ETHERLINE per un'installazione sicura e performante.

resistente ai raggi UV

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,7 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

Produttore

Cavo Etherline Marine Frnc Fc Cat.5 2X2X Dati E Comunicazione