Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170977/500
Cod. Produttore
2170977/500
Cod. EAN
4044777771981

Informazioni di prodotto

ETHERLINE LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE
Descrizione del produttore: Cavo di rete ETHERLINE LAN categoria 7 con schermatura S/FTP, composto da 4 coppie di fili da 2 AWG23, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Ideale per applicazioni di rete ad alta velocità, assicura stabilità e affidabilità nelle connessioni grazie alla struttura robusta e ai materiali di qualità. Questo cavo è indicato per installazioni professionali che richiedono un segnale pulito e una trasmissione efficiente in ambienti con elevata presenza di disturbi.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,6 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo Etherline Lan Cat.7 S/Ftp 4X2Awg23 Dati E Comunicazione