Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170961/100
Cod. Produttore
2170961/100
Cod. EAN
4044777771646

Informazioni di prodotto

ETHERLINE LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23
Descrizione del produttore: Cavo di rete ETHERLINE LAN categoria 6A con schermatura F/UTP, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Composto da 4 coppie di fili da 8 conduttori ciascuna, con dimensione AWG 22, offre affidabilità e protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Ideale per installazioni di rete ad alta velocità, assicura una trasmissione stabile e sicura in ambienti professionali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

Produttore

Cavo Etherline Lan Cat.6A F/Utp 4X2Xawg2 Dati E Comunicazione