Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170936/100
Cod. Produttore
2170936/100
Cod. EAN
4044777790784

Informazioni di prodotto

ETHERLINE FESTOON PN Cat.5e
Descrizione del produttore: Cavo elettrico ETHERLINE FESTOON PN CAT.5E con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 4 fili con superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Progettato secondo le dimensioni AWG standard, assicura affidabilità e durata in applicazioni elettriche e di comunicazione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,75 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Etherline Festoon Pn Cat.5E Dati E Comunicazione