Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170894/500
Cod. Produttore
2170894/500
Cod. EAN
4044774753379

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAT5
  • Coppie: 2x2 fili
  • Sezione filo: AWG22
  • Serie: ETHERLINE FD P FC
  • Applicazione: Reti ad alta affidabilità
  • Trasmissione: Stabile e sicura
  • Materiale: Alta qualità conduttori
  • Uso: Installazioni professionali
Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE FD P FC CAT5 è progettato per applicazioni di rete ad alta affidabilità, con una configurazione a 2 coppie da 2 fili ciascuna di dimensione AWG22. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di trasmissione dati. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione stabile e sicura, assicurando una connessione efficiente in ambienti elettrici professionali.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo Etherline Fd P Fc Cat5 2X2Xawg22