Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170894
Cod. Produttore
2170894
Cod. EAN
4044773114713

Informazioni di prodotto

  • Categoria: CAT5
  • Configurazione: 2X2XAWG22
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Durabilità: Garantita
  • Serie: ETHERLINE FD P FC
  • Uso: Industriale/professionale
Descrizione del produttore: La ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22 è una soluzione innovativa per le vostre esigenze di cablaggio. Progettata per offrire prestazioni elevate, questa linea di cavi è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durabilità. Con una configurazione a doppio cavo, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati efficiente e stabile. Scegliete un prodotto che combina tecnologia avanzata e design funzionale, perfetto per ambienti professionali e industriali.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo Etherline Fd P Fc Cat5 2X2Xawg22