Prodotti / Cavi / Cavi Industria / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170894/1000
Cod. Produttore
2170894/1000
Cod. EAN
4044774753386

Informazioni di prodotto

  • Categoria: CAT5
  • Configurazione: 2x2 fili AWG22
  • Tipo cavo: Rete dati
  • Protezione: Schermatura FC
  • Serie: ETHERLINE FD P
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Ambienti professionali
  • Caratteristica: Alta flessibilità
Descrizione del produttore: Presentiamo ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione a doppia coppia di fili AWG22 assicura una riduzione delle interferenze, rendendolo ideale per ambienti professionali. Con un design robusto e flessibile, ETHERLINE FD è perfetto per tutte le esigenze di cablaggio elettrico.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo Etherline Fd P Fc Cat5 2X2Xawg22