Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170887/100
Cod. Produttore
2170887/100
Cod. EAN
4044774753171

Informazioni di prodotto

ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+4x1.5
Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali FRNC, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità. La sua struttura 2X2XAWG22+ offre una trasmissione dati ottimale, rendendolo perfetto per ambienti professionali e domestici. Con un design robusto e una costruzione all'avanguardia, ETHERLINE rappresenta una scelta ideale per le tue esigenze di connettività.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

153 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,75 mm

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

10,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo Etherline Cat5 Frnc Hybr 2X2Xawg22+ Dati E Comunicazione