Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170887/1000
Cod. Produttore
2170887/1000
Cod. EAN
4044774753201

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAT5 FRNC
  • Configurazione: 2X2XAWG22+
  • Materiale: FRNC antincendio
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Protezione: Resistente al fuoco
  • Trasmissione: Dati affidabile
  • Serie: ETHERLINE
  • Prestazioni: Alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE CAT5 FRNC HYBR 2X2XAWG22+, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali FRNC, questo cavo offre una protezione superiore contro il fuoco, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La configurazione 2X2XAWG22+ assicura una trasmissione dati affidabile e veloce, perfetta per le tue esigenze di rete. Scegli ETHERLINE per una connessione sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

153 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,75 mm

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

10,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo Etherline Cat5 Frnc Hybr 2X2Xawg22+ Dati E Comunicazione