Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170465/500
Cod. Produttore
2170465/500
Cod. EAN
4044774752167

Informazioni di prodotto

ETHERLINE Cat. 6A P
Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE CAT. 6A P, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali avanzati, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti professionali. Con il suo design elegante, l'ETHERLINE CAT. 6A P si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico, garantendo sempre una connessione stabile e performante.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Etherline Cat. 6A P Dati E Comunicazione