Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR21700124
Cod. Produttore
21700124
Cod. EAN
4044778432478

Informazioni di prodotto

ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN, un prodotto innovativo della famiglia ETHERLINE. Questo accessorio è progettato per garantire una connessione affidabile e performante, ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza. Il suo design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca efficienza e prestazioni elevate. Scegli ETHERLINE per la tua rete elettrica.

larghezza

45,6 mm

altezza

114,5 mm

profondità

68 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

8

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

Cavo Etherline Access U08T-2Gen Interruttore Di Rete