Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR21700123
Cod. Produttore
21700123
Cod. EAN
4044778432454

Informazioni di prodotto

ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN, un prodotto della rinomata marca RR21700123. Questo accessorio è progettato per garantire connessioni stabili e affidabili, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti in ambienti professionali. Il design innovativo e funzionale assicura una facile integrazione nel tuo sistema elettrico. Scegli ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN per migliorare la tua rete con tecnologia avanzata.

larghezza

29,6 mm

altezza

114,5 mm

profondità

68 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

5

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

Cavo Etherline Access U05T-2Gen Interruttore Di Rete