Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10423204
Cod. Produttore
10423204
Cod. EAN
4044777379712

Informazioni di prodotto

EPIC ULTRA H-A 3 TBF
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC ULTRA H-A 3 TBF, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Questo articolo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, l'EPIC ULTRA H-A 3 TBF offre prestazioni eccezionali e durature. La sua classificazione merceologica garantisce che sia perfetto per il tuo prossimo progetto. Scegli l'innovazione e la qualità con questo prodotto di eccellenza.

larghezza

26,8 mm

altezza

53,5 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Zinco

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

Produttore

Cavo Epic Ultra H-a 3 Mtgvb M20