Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10423300
Cod. Produttore
10423300
Cod. EAN
4044777131082

Informazioni di prodotto

EPIC ULTRA H-A 3 TG M20
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC ULTRA H-A 3 TG M20, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Questo articolo, parte della rinomata gamma di materiali elettrici, offre prestazioni eccezionali e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, l'EPIC ULTRA H-A 3 TG M20 è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua progettazione innovativa garantisce una connessione sicura e stabile, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza

26,8 mm

altezza

50 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Zinco

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

Produttore

Cavo Epic Ultra H-a 3 Mtg M20