›

Cavo elettrico X05V-K 2CHELIX 1x0,5 mm² bianco nero flessibile per installazioni domestiche e professionali

Cod. Rexel RR4512431S/250
Cod. Produttore 4512431S/250
Cod. EAN 4044774701110

Informazioni principali

  • Tipo cavo: X05V-K
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Struttura: doppia elica
  • Colore: bianco e nero
  • Isolamento: materiale alta qualità
  • Applicazioni: professionali e domestiche
  • Serie: RR4512431S/250
  • Flessibilità: elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Il cavo X05V-K 2CHELIX è caratterizzato da un isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore, realizzato con materiale di alta qualità e superficie trattata, è composto da un unico filo da 0,5 mm², offrendo ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un cavo resistente e versatile, adatto a diversi ambienti e condizioni operative. La combinazione di materiali e design assicura durata e efficienza nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico X05V-K con isolamento in materiale di alta qualità, conduttore singolo da 0,5 mm² con superficie liscia per garantire una trasmissione efficiente e affidabile. Il cavo è caratterizzato da una struttura a doppia elica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La combinazione di materiali selezionati assicura durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Disponibile nel colore bianco e nero, è adatto per installazioni elettriche professionali e domestiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo elettrico X05V-K 2CHELIX 1x0,5 mm² bianco nero flessibile per installazioni domestiche e professionali