Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502810000
Cod. Produttore
2502810000
Cod. EAN
4050118516630

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WPD 232 2X185/2X185 BL
  • Serie: Serie W
  • Funzione: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata

Documentazione tecnica

WPD 232 2X185/2X185 BL è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni su un unico piano, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Ideale per impianti elettrici che richiedono materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e durature. La sua configurazione con doppio conduttore 2X185 offre una capacità di trasmissione efficiente, rendendolo adatto a soluzioni professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

67,6 mm

altezza

105 mm

profondità

73,5 mm

tensione nominale

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

353 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 185 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera ripartizione potenziale alta densità contatti installazioni elettriche