›

Cavo elettrico UNITRONIC SPIRAL 4x0,25 mm² per automazione industriale

Cod. Rexel RR73220250
Cod. Produttore 73220250
Cod. EAN 4044777545353

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 0,25 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Applicazione: collegamento flessibile
  • Adattabilità: ottima gestione spazio
  • Uso: industriale e automazione
  • Materiali: alta qualità
  • Prestazioni: elevata trasmissione
  • Serie: UNITRONIC SPIRAL

Descrizione del prodotto

Cavo UNITRONIC SPIRAL con quattro conduttori da 0,25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Ideale per impianti che necessitano di un cavo compatto e versatile, garantisce una trasmissione affidabile del segnale o della corrente. La struttura a spirale facilita l’installazione in spazi ridotti e permette un agevole allungamento e ritorno alla forma originale, rendendolo perfetto per utilizzi mobili o in ambienti dinamici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC SPIRAL con quattro conduttori da 0,25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di collegamento flessibile e compatto. La struttura a spirale consente un'ottima adattabilità e gestione dello spazio, ideale per impianti elettrici che richiedono movimenti frequenti o spostamenti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Questo cavo è perfetto per installazioni in ambito industriale e automazione, dove è richiesta precisione e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

100 mm

lunghezza della spirale (stirata)

400 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

Cavo elettrico UNITRONIC SPIRAL 4x0,25 mm² per automazione industriale