›

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST S/A FD 5x0,34 rivestimento senza alogeni sicurezza ambienti industriali

Cod. Rexel RR7038896
Cod. Produttore 7038896
Cod. EAN 4044777563661

Informazioni principali

  • Tipo: 5X0,34 mm²
  • Rivestimento: senza alogeni
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Sicurezza: alta in caso di incendio
  • Durata: prolungata
  • Serie: UNITRONIC ROBUST
  • Impatto ambientale: ridotto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC ROBUST S/A FD 5X0,34 è un materiale elettrico caratterizzato da un rivestimento senza alogeni, ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e ridotto impatto ambientale in caso di incendio. La struttura robusta del cavo garantisce resistenza meccanica e affidabilità nelle installazioni elettriche, mentre la composizione del rivestimento assicura protezione e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali e commerciali, combinando sicurezza e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

materiale di rivestimento del cavo

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST S/A FD 5x0,34 rivestimento senza alogeni sicurezza ambienti industriali