›

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST 8x0,34 mm² per installazioni robuste

Cod. Rexel RR1032031/100
Cod. Produttore 1032031/100
Cod. EAN 4044777124220

Informazioni principali

  • Conduttori in rame lucido
  • 8 fili da 0,34 mm²
  • Alta affidabilità
  • Ottima conducibilità
  • Resistente e robusto
  • Adatto a installazioni
  • Serie UNITRONIC ROBUST
  • Perfetto per durata

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST con 8 fili in rame lucido da 0,34 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di conduttività e affidabilità. Il materiale conduttore in rame assicura una trasmissione efficiente del segnale, mentre la superficie lucida migliora la resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST con conduttori in rame lucido, composto da 8 fili da 0,34 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di trasmissione grazie alla qualità del materiale conduttore e alla finitura lucida che assicura una migliore conducibilità. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST 8x0,34 mm² per installazioni robuste