›

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST 8x0,25 mm² per installazioni elettriche robuste

Cod. Rexel RR1032017
Cod. Produttore 1032017
Cod. EAN 4044776769033

Informazioni principali

  • Conduttori: 8 fili 0,25 mm²
  • Materiale: rame lucido
  • Tipo: cavo elettrico robusto
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Prestazioni: alta affidabilità
  • Durata: elevata resistenza
  • Trasmissione: corrente stabile
  • Serie: UNITRONIC ROBUST

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST con conduttori in rame di alta qualità, composto da 8 fili con sezione di 0,25 mm² ciascuno. La superficie dei conduttori è lucida, garantendo un’ottima conduzione elettrica e resistenza alla corrosione. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e durata, questo cavo assicura prestazioni stabili e sicurezza nell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST con conduttore in rame lucido composto da 8 fili da 0,25 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. La struttura robusta assicura una trasmissione stabile della corrente, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST 8x0,25 mm² per installazioni elettriche robuste