›

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST 8x0,25 mm² alta qualità uso industriale

Cod. Rexel RR1032017/100
Cod. Produttore 1032017/100
Cod. EAN 4044777123926

Informazioni principali

  • Conduttori: 8 fili 0,25 mm²
  • Materiale: rame alta qualità
  • Superficie: lucida, anticorrosione
  • Applicazioni: elettriche affidabili
  • Prestazioni: costanti nel tempo
  • Serie: UNITRONIC ROBUST

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST con conduttori in rame lucido, composto da 8 fili da 0,25 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche, offre una struttura robusta e una conduzione efficiente grazie al materiale di alta qualità. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST con conduttore in rame di alta qualità, composto da 8 fili sottili da 0,25 mm² ciascuno. La superficie del conduttore è lucida, garantendo una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST 8x0,25 mm² alta qualità uso industriale