›

Cavo elettrico UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 16x2x0,5 BK alta qualità per installazioni professionali

Cod. Rexel RR0032453
Cod. Produttore 0032453
Cod. EAN 4044773048957

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC RE-2Y(ST)YV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 16 x 2 x 0,5 mm²
  • Struttura: PIMF
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Prestazioni: alta affidabilità
  • Segnale: ottima trasmissione
  • Durata: resistente nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF16X2X0,5 è un cavo elettrico caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo offre un'eccellente trasmissione del segnale e resistenza nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

430 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

19,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

286,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo elettrico UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 16x2x0,5 BK alta qualità per installazioni professionali