›

Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY (TP) 2x2x1 BK per impianti industriali

Cod. Rexel RR1030633
Cod. Produttore 1030633
Cod. EAN 4064727111445

Informazioni principali

  • Tipo: 2X2X1
  • Conduttori: rame lucido
  • Applicazioni: segnali e dati
  • Struttura: compatta
  • Finitura: lucida
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Uso: ambienti industriali
  • Installazione: facile e duratura

Descrizione del prodotto

Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X1 di colore nero, caratterizzato da un conduttore in rame lucido che garantisce elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e protezione, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale grazie alla qualità superiore del materiale conduttore. Adatto per installazioni che necessitano di resistenza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X1 BK è un cavo elettrico di alta qualità, caratterizzato da conduttori in rame lucido che garantiscono eccellenti prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, questo cavo è ideale per trasmissioni di segnali e dati in ambienti industriali e tecnologici. La sua struttura compatta e la finitura lucida assicurano una lunga durata e facilità di installazione, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY (TP) 2x2x1 BK per impianti industriali