Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037503
Cod. Produttore
0037503
Cod. EAN
4044773053364

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiHCH 3x0,34
Cavo elettrico UNITRONIC LIHCH con tre conduttori da 0,34 mm², progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIHCH 3X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, offre un'eccellente conduttività e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura robusta e flessibile facilita l'installazione, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

35 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo elettrico UNITRONIC LIHCH 3X0,34 mm² flessibile alta affidabilità applicazioni elettriche

(m)