›

Cavo elettrico UNITRONIC LIHCH 2x1,5 mm² flessibile alta affidabilità impianti elettrici

Cod. Rexel RR0037902/1000
Cod. Produttore 0037902/1000
Cod. EAN 4044774720791

Informazioni principali

  • Conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Rivestimento: superficie trattata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: UNITRONIC LIHCH

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico UNITRONIC LIHCH con sezione 2x1,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per garantire un trasporto efficiente della corrente in impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. La struttura del cavo assicura una buona flessibilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIHCH 2X1,5 è un materiale elettrico caratterizzato da due fili conduttori di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente elettrica in diversi contesti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Cavo elettrico UNITRONIC LIHCH 2x1,5 mm² flessibile alta affidabilità impianti elettrici