›

Cavo elettrico UNITRONIC LI2YCY 5 coppie 0,25 mm² segnalazione controllo rame lucido

Cod. Rexel RR0031373
Cod. Produttore 0031373
Cod. EAN 4044773014761

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LI2YCY (TP)
  • Configurazione: 5 coppie
  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Materiale: rame lucido
  • Applicazione: segnalazione e controllo
  • Conduttore: rame resistente
  • Serie: LI2YCY
  • Uso: trasmissione segnali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LI2YCY con conduttore in rame lucido, progettato per applicazioni di segnalazione e controllo. La struttura comprende 5 coppie di fili da 0,25 mm² ciascuno, garantendo affidabilità e prestazioni elevate nella trasmissione dei segnali. Il materiale conduttore in rame assicura una conducibilità ottimale e resistenza alla corrosione, mentre la superficie lucida facilita l'installazione e la gestione del cavo. Questo prodotto è ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione dati.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo elettrico UNITRONIC LI2YCY 5 coppie 0,25 mm² segnalazione controllo rame lucido