›

Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 mm² resistente alte temperature fino 180°C per impianti civili e industriali con messa a terra verde-giallo

Cod. Rexel RR1249505/100
Cod. Produttore 1249505/100
Cod. EAN 4044777173105

Informazioni principali

  • Tipo: Unipolare
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Rivestimento: Alta durabilità
  • Conduttore: Materiali di qualità
  • Serie: HEAT 180 SIF A
  • Uso: Trasporto corrente sicuro

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 GNYE progettato per applicazioni che richiedono alta resistenza termica e affidabilità. Realizzato con materiali di qualità, garantisce isolamento efficace e protezione contro le alte temperature fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore singolo da 1,5 mm² è ideale per impianti elettrici che necessitano di sicurezza e durata nel tempo. Il rivestimento esterno in colore verde-giallo evidenzia la funzione di messa a terra, assicurando conformità alle normative di sicurezza elettrica. Questo cavo è adatto per ambienti industriali e civili dove è richiesta una performance elevata e costante nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 GNYE progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore e affidabilità nel trasporto di corrente. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo ottime prestazioni elettriche e sicurezza. La struttura unipolare con sezione da 1,5 mm² è ideale per impianti industriali e civili che necessitano di protezione e durata nel tempo. Il rivestimento esterno è studiato per resistere a temperature elevate e condizioni ambientali impegnative, assicurando una lunga vita operativa del cavo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 mm² resistente alte temperature fino 180°C per impianti civili e industriali con messa a terra verde-giallo