›

Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 125 SC 1X10 mm² isolamento alta temperatura 450/750V uso industriale e civile rosso

Cod. Rexel RR1239104
Cod. Produttore 1239104
Cod. EAN 4044776498360

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Isolamento: Resistente alte temp.
  • Conduttore: Singolo filo trattato
  • Colore guaina: Rosso
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: OLFLEX HEAT 125 SC
  • Durata: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 125 SC con tensione nominale 450/750V, caratterizzato da isolamento specifico per elevate temperature. Il conduttore è costituito da un singolo filo con superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica e sicurezza elettrica in ambienti industriali e civili. La guaina di colore rosso facilita l’identificazione e l’installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 125 SC 1X10 mm² isolamento alta temperatura 450/750V uso industriale e civile rosso