›

Cavo elettrico unipolare H07V-K 1,5 mm² rame flessibile guaina rossa installazioni elettriche sicure

Cod. Rexel RR4520041K
Cod. Produttore 4520041K
Cod. EAN 4044773428568

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Conduttore: rame classe elevata
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore guaina: rosso
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Caratteristica: flessibile e robusto
  • Serie: EMBOSS

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico unipolare H07V-K con conduttore in rame di classe flessibile, isolato con materiale di alta qualità per garantire sicurezza e durata. Il conduttore presenta una superficie liscia e un numero di fili pari a uno, con sezione da 1,5 mm². Il rivestimento di colore rosso assicura un'eccellente visibilità e identificazione nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore in rame di classe elevata, caratterizzato da un singolo filo di sezione 1,5 mm². Il cavo presenta un isolamento in materiale resistente e una superficie del conduttore trattata per garantire affidabilità e durata. La guaina di colore rosso è indicata per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e performance costanti. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e robustezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo elettrico unipolare H07V-K 1,5 mm² rame flessibile guaina rossa installazioni elettriche sicure