›

Cavo elettrico unipolare flessibile H07V2-K 1x4 mm² blu

Cod. Rexel RR4519023K
Cod. Produttore 4519023K
Cod. EAN 4056155118882

Informazioni principali

  • Tipo: H07V2-K EMBOSS
  • Conduttore: Rame classe 5
  • Sezione: 1X4 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Superficie: Lucida
  • Applicazione: Installazioni flessibili
  • Serie: RR4519023K

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame di classe 5 flessibile, caratterizzato da isolamento in PVC resistente. La superficie del conduttore è lucida, garantendo ottima conduttività e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame di classe 5 flessibile, rivestito da isolamento in PVC resistente. Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nel trasporto della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Cavo elettrico unipolare flessibile H07V2-K 1x4 mm² blu