› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo elettrico TRIX-C30 650mm 42W finitura grigia per illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L18428
Cod. Produttore 8428
Cod. EAN 8056534961944

Informazioni principali

  • Potenza: 42W
  • Lunghezza: 650 mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: TRIX-C30
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Residenziali/Commerciali
  • Durata: Elevata
  • Efficienza: Energetica

Descrizione del prodotto

Il TRIX-C30 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 650 mm e una potenza di 42W, questo cavo offre un'illuminazione efficace e affidabile. La sua finitura grigia conferisce un aspetto moderno, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali resistenti, il TRIX-C30 garantisce una lunga durata e una protezione ottimale contro le sollecitazioni quotidiane. La sua progettazione attenta alle esigenze di sicurezza e efficienza energetica lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione pratiche e sicure. Con il TRIX-C30, è possibile contare su un prodotto che unisce funzionalità e design, perfetto per ogni tipo di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il TRIX-C30 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 650 mm e una potenza di 42W, questo cavo offre un'illuminazione efficace e affidabile. La sua finitura grigia conferisce un aspetto moderno, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali resistenti, il TRIX-C30 garantisce una lunga durata e una protezione ottimale contro le sollecitazioni quotidiane. La sua progettazione attenta alle esigenze di sicurezza e efficienza energetica lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione pratiche e sicure. Con il TRIX-C30, è possibile contare su un prodotto che unisce funzionalità e design, perfetto per ogni tipo di installazione elettrica.
Cavo elettrico TRIX-C30 650mm 42W finitura grigia per illuminazione residenziale e commerciale