Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1078540000
Cod. Produttore
1078540000
Cod. EAN
4032248840168

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 7.50
  • Tensione nominale: 3.2SN
  • Connessione: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Colore: GN
  • Tipo: SL 7.50/02/180B
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Applicazione: segnalazione

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 2 poli con esecuzione a spina, progettato per un montaggio con angolo di 90 gradi verticale verso l'alto. Il connettore è fissato e garantisce una connessione affidabile e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. La sua struttura è studiata per facilitare l'inserimento e la rimozione nei circuiti stampati, assicurando una perfetta integrazione nel sistema elettronico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 50

Produttore

Connettore elettrico innestabile SL 7.50/02/180B alta affidabilità installazioni professionali