Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456330000
Cod. Produttore
9456330000
Cod. EAN
4008190304324

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-4-F
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Numero poli: 5P
  • Tipo cavo: PUR
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Ingresso multiplo: Sì
  • Uscita: Singolo cavo
  • Applicazione: Raggruppamento segnali

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9456330000 è un cavo di collegamento SAI-4-F con connettori M12 a 5 poli, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. La sua lunghezza di 5 metri e la guaina in PUR garantiscono una elevata resistenza meccanica e chimica, rendendolo ideale per ambienti industriali. Il cavo supporta fino a 5 canali per slot e dispone di 4 slot per sensori o attuatori, assicurando una connessione efficiente e stabile per sistemi di automazione e controllo. La configurazione a 5 poli permette una trasmissione sicura dei segnali, ottimizzando le prestazioni degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

25 mm

profondità

102 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

5 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Ripartitore elettrico compatto PUR per automazione industriale