Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456340000
Cod. Produttore
9456340000
Cod. EAN
4008190304331

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-4-F
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Numero poli: 5 poli
  • Tipo cavo: PUR
  • Funzione: Ripartitore segnali
  • Applicazione: Raggruppamento ingressi
  • Uscita: Cavo centrale unico

Documentazione tecnica

Cavo SAI-4-F con 5 poli e connettori M12, progettato per applicazioni elettriche industriali che richiedono connessioni affidabili tra sensori e attuatori. Realizzato in materiale PUR resistente, garantisce durata e protezione contro agenti esterni, con una lunghezza di 10 metri che offre flessibilità nelle installazioni. Ideale per sistemi con 4 slot e 5 canali per slot, assicura prestazioni elevate e facilità di integrazione nei sistemi di automazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

25 mm

profondità

102 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP68

con indicatore a LED

grado di inquinamento

3

numero di canali per slot

5

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

Produttore

Ripartitore segnali robusto per impianti industriali