› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo elettrico ROLLIP70-MC 2000mm 80W CRI90 alta qualità uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel L165454N
Cod. Produttore 65454N
Cod. EAN 8033913445288

Informazioni principali

  • Potenza: 80W
  • Lunghezza cavo: 2000 mm
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Protezione: resistente ambienti
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: ROLLIP70-MC
  • Uso: commerciale e residenziale

Descrizione del prodotto

Il ROLLIP70-MC è un cavo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 2000 mm e una potenza di 80W, questo cavo è dotato di un indice di resa cromatica CRI 90, garantendo una luminosità naturale e vivida. Realizzato con materiali resistenti, il ROLLIP70-MC è ideale per installazioni che richiedono un'elevata affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto per l'uso in vari contesti, sia commerciali che residenziali. Il design versatile consente un'installazione semplice e veloce, assicurando un collegamento sicuro e stabile. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione di alta qualità e prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Il ROLLIP70-MC è un cavo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 2000 mm e una potenza di 80W, questo cavo è dotato di un indice di resa cromatica CRI 90, garantendo una luminosità naturale e vivida. Realizzato con materiali resistenti, il ROLLIP70-MC è ideale per installazioni che richiedono un'elevata affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto per l'uso in vari contesti, sia commerciali che residenziali. Il design versatile consente un'installazione semplice e veloce, assicurando un collegamento sicuro e stabile. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione di alta qualità e prestazioni superiori.
Cavo elettrico ROLLIP70-MC 2000mm 80W CRI90 alta qualità uso residenziale e commerciale