Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2814180000
Cod. Produttore
2814180000
Cod. EAN
4064675298861

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD2814180000
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo cavo: trasmissione energia
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Materiale: non specificato

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2814180000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento singolo con un numero di fili pari a uno. La descrizione tecnica include la sigla PVHYW-XXW+XX06W+15, che indica specifiche dettagliate relative alla configurazione e al tipo di materiale impiegato. Questo articolo è progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nei sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per connessioni elettriche con requisiti precisi. La struttura del prodotto è pensata per facilitare l’installazione e assicurare un collegamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo per la trasmissione dell'energia elettrica

corrente nominale

35 A

sezione nominale del conduttore

6 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

450 m

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

1

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2

Altro

resistenza a temperatura

0 ... 60 °C

tensione nominale

1,5 ... 1,5 V

Produttore

Cavo elettrico PVHYW alta qualità installazioni industriali e civili