Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2814220000
Cod. Produttore
2814220000
Cod. EAN
4064675298908

Informazioni di prodotto

  • Serie: PVHYW-XXPXXX06W+15

Documentazione tecnica

PVHYW-XXPXXX06W+15 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento singolo e un numero di fili pari a uno, progettato per garantire affidabilità e semplicità nelle installazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio essenziale e funzionale, assicurando prestazioni stabili e durature. La sua configurazione lo rende adatto a utilizzi in ambito elettrico professionale, dove la qualità del collegamento e la sicurezza sono fondamentali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo per la trasmissione dell'energia elettrica

corrente nominale

35 A

sezione nominale del conduttore

6 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

450 m

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

1

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2

Altro

resistenza a temperatura

0 ... 60 °C

tensione nominale

1,5 ... 1,5 V

Produttore

Cavo elettrico PVHYW alta qualità per impianti elettrici professionali