Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4053240000
Cod. Produttore
4053240000
Cod. EAN
4032248005659

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 90 mm²
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Tipo cavo: PF RS
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Conduzione: Alta efficienza
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WD4053240000
  • Materiale: Resistente
Il prodotto WD4053240000 è un cavo elettrico PF RS con una lunghezza di 2000 millimetri, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente e resistenza nel tempo. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e duraturo, adatto a diversi contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il prodotto WD4053240000 è un cavo elettrico PF RS con una sezione di 90 mm² e una lunghezza di 2000 mm. Questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità in installazioni che richiedono materiali resistenti e di alta qualità. La sua struttura è adatta per applicazioni elettriche che necessitano di un collegamento sicuro e duraturo, assicurando un'efficiente trasmissione di corrente. La lunghezza di 2000 mm lo rende ideale per diverse configurazioni impiantistiche, offrendo flessibilità e facilità di utilizzo.

larghezza

84.4 mm

altezza

15.7 mm

materiale

plastica

numero RAL

2000

colore

arancione

Produttore

Cavo elettrico PF RS 90 mm² 2000 mm alta qualità per installazioni elettriche professionali