Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4157440000
Cod. Produttore
4157440000
Cod. EAN
4008190225537

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PF RS 80 OR 2000MM
  • Serie: RS 80
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Tipo: Profilo estruso
  • Posizione: Parte inferiore custodia

Documentazione tecnica

Questo prodotto è una scatola chiusa realizzata in plastica di colore giallo con finitura non trattata. È progettata per il montaggio su guida portante, garantendo una facile installazione e allineamento in impianti elettrici. Il materiale plastico assicura resistenza e durabilità, mentre il colore giallo RAL 2000 offre una buona visibilità. La scatola è ideale per applicazioni che richiedono protezione e organizzazione dei componenti elettrici senza l’integrazione di tecniche di collegamento per circuiti stampati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Parte inferiore della custodia profilo estrusa

colore

Giallo

larghezza

2000 mm

altezza

84 mm

profondità

15,7 mm

numero RAL

2000

adatto per montaggio a parete

materiale

Plastica

tipo di scatola

Chiuso

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 80

Produttore

Cavo elettrico PF RS 80 mm² 2000 mm per impianti professionali