Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1155940000
Cod. Produttore
1155940000
Cod. EAN
4032248942572

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Housing - RS
  • Descrizione: PF RS 122 OR 2000MM
  • Tipo: Custodia profilo estrusa
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Posizione: Parte inferiore
  • Materiale: Estruso
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Compatibilità: PF RS 122

Documentazione tecnica

Questo prodotto è una scatola aperta in plastica di colore giallo con finitura non trattata, progettata per il montaggio su guida portante. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. La sua struttura permette un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica per l’alloggiamento di componenti elettronici. La combinazione di design funzionale e materiali di qualità assicura durata e protezione adeguata per i circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Parte inferiore della custodia profilo estrusa

colore

Giallo

larghezza

2000 mm

altezza

127 mm

profondità

22 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

OMNIMATE Housing / RS

Produttore

Custodia profilo estruso parte inferiore per installazioni elettriche rapide e resistenti