› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Cavo elettrico opalino 22,6x10 mm lunghezza 2000 mm protezione interferenze per impianti vari

Cod. Rexel L162758
Cod. Produttore 62758
Cod. EAN 8056534756090

Informazioni principali

  • Descrizione: FYLO OUT. DIF.POL.OPAL
  • Dimensioni: 22,6x10 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Opalino
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Compatibilità: Multi-impianto
  • Serie: L162758

Descrizione del prodotto

Il prodotto L162758 è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Con dimensioni di 22,6x10 mm e una lunghezza di 2000 mm, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione in materiale opalino offre una protezione efficace contro le interferenze esterne, assicurando una trasmissione del segnale chiara e affidabile. Questo cavo è particolarmente adatto per ambienti dove è necessaria una protezione aggiuntiva, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua compatibilità con diversi tipi di impianti lo rende versatile e funzionale, soddisfacendo le esigenze di una vasta gamma di progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto L162758 è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Con dimensioni di 22,6x10 mm e una lunghezza di 2000 mm, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione in materiale opalino offre una protezione efficace contro le interferenze esterne, assicurando una trasmissione del segnale chiara e affidabile. Questo cavo è particolarmente adatto per ambienti dove è necessaria una protezione aggiuntiva, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua compatibilità con diversi tipi di impianti lo rende versatile e funzionale, soddisfacendo le esigenze di una vasta gamma di progetti elettrici.
Cavo elettrico opalino 22,6x10 mm lunghezza 2000 mm protezione interferenze per impianti vari