Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160709/100
Cod. Produttore
4160709/100
Cod. EAN
4044774696614

Informazioni di prodotto

  • Tipo: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Sezione cavo: 1X6 mm²
  • Colore: OG (arancione)
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Applicazione: uso elettrico
  • Materiale: alta qualità
  • Durabilità: elevata
  • Classificazione: 080401
Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo filo conduttore di alta qualità, realizzato con materiali resistenti e un isolamento affidabile che garantisce sicurezza e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, mentre le dimensioni AWG sono studiate per adattarsi a diverse applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per utilizzi che richiedono efficienza e robustezza nel trasporto della corrente elettrica, offrendo un prodotto durevole e performante per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il prodotto RR4160709/100 è un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 OG, progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua costruzione in materiali di alta qualità garantisce durabilità e resistenza, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Con un design versatile e una classificazione merceologica di 080401, questo cavo si distingue per la sua affidabilità e efficienza. Scegli RR4160709/100 per le tue esigenze elettriche e sperimenta la qualità superiore che offre.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 OG flessibile alta qualità applicazioni elettriche