Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160705/100
Cod. Produttore
4160705/100
Cod. EAN
4044774696584

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X6 WH
Cavo elettrico unipolare con isolamento di alta qualità, conduttore in materiale conduttivo resistente e superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un filo singolo di sezione 6 AWG, ideale per installazioni che necessitano di prestazioni elevate e sicurezza. Il colore bianco facilita l’identificazione nei quadri elettrici e negli impianti, assicurando una gestione ordinata e professionale dei cablaggi. Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 WH, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni elevate e sicurezza. La sua colorazione bianca si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per installazioni in diverse applicazioni. Con un design pensato per la massima funzionalità, questo articolo è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 bianco flessibile per installazioni sicure ed efficienti