›

Cavo elettrico OLFLEX TRAY II 4G1.5 mm² flessibile resistente per installazioni civili e industriali

Cod. Rexel RR221604
Cod. Produttore 221604
Cod. EAN 4044773097610

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4G1.5
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: rame
  • Applicazioni: industriali/civili
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Protezione: resistente agenti esterni
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Gestione carico: ottimale

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per installazioni in canaline e sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Il cavo è ideale per il trasporto di energia e segnali, assicurando una buona flessibilità e durata nel tempo. Adatto per impianti che richiedono una gestione ordinata e protetta dei cavi, contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX TRAY II 4G1.5 è progettato per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Composto da quattro fili conduttori di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente grazie al materiale conduttore selezionato e alla superficie trattata per ottimizzare le prestazioni elettriche. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare una gestione ottimale del carico elettrico, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili. La costruzione robusta e i materiali utilizzati conferiscono al prodotto una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, assicurando stabilità e sicurezza nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Cavo elettrico OLFLEX TRAY II 4G1.5 mm² flessibile resistente per installazioni civili e industriali