Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027956/50
Cod. Produttore
0027956/50
Cod. EAN
4044776115250

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Applicazione: servo industriale
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Uso: automazione e robotica
  • Prestazioni: alta qualità
  • Serie: SERVO FD 796 CP
  • Affidabilità: elevata trasmissione potenza
Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori di sezione 25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e flessibilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Questo cavo è ideale per il trasporto di potenza in sistemi complessi, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP 4G25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre eccellenti prestazioni in ambienti industriali. Con una configurazione a quattro conduttori da 25 mm², garantisce una trasmissione di potenza affidabile. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione, rendendolo ideale per sistemi di automazione e robotica. Scegli OLFLEX SERVO FD per prestazioni superiori e affidabilità nel tuo lavoro.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

1337 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796CP 4G25 4 conduttori 25mm² flessibile per automazione industriale