›

Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 4 conduttori 6 mm² + 2 conduttori 1,5 mm² per automazione industriale

Cod. Rexel RR1020022
Cod. Produttore 1020022
Cod. EAN 4044776768357

Informazioni principali

  • Struttura: 4G6+2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: servo motori
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Installazione: facilitata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con struttura a 4 conduttori da 6 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona conduttività e resistenza meccanica, ideale per il collegamento di servo motori e sistemi di automazione. La superficie del conduttore è ottimizzata per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo anche in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

529 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

255 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 4 conduttori 6 mm² + 2 conduttori 1,5 mm² per automazione industriale