›

Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 DP 4 conduttori 0,34 mm² alta flessibilità per robotica e automazione industriale

Cod. Rexel RR0028135/100
Cod. Produttore 0028135/100
Cod. EAN 4044774660165

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 0,34 mm²
  • Alta flessibilità: si
  • Applicazioni: robotica e automazione
  • Materiale conduttore: qualità elevata
  • Resistenza all'usura: alta
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX ROBOT 900 DP
  • Uso: installazioni gravose

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 DP con quattro conduttori da 0,34 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali e robotiche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità che garantisce affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è specificamente trattata per ottimizzare la conduttività e resistere all'usura, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro gravose. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, mantenendo elevate caratteristiche elettriche. Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 DP con 4 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, caratterizzato da un'alta flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni in robotica e automazione industriale. Il conduttore è realizzato con materiale di qualità che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una lunga durata e protezione contro l'usura, rendendo questo cavo adatto a condizioni operative gravose.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Cavo elettrico OLFLEX ROBOT 900 DP 4 conduttori 0,34 mm² alta flessibilità per robotica e automazione industriale