›

Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 mm² isolamento alta temperatura fino 180°C applicazioni industriali e civili

Cod. Rexel RR0058000/100
Cod. Produttore 0058000/100
Cod. EAN 4044774689562

Informazioni principali

  • Isolamento fino a 180°C
  • Conduttore singolo 35 mm²
  • Colore conduttore GNYE
  • Alta resistenza termica
  • Materiale conduttore di qualità
  • Superficie trattata antiossidante
  • Adatto per impianti elettrici
  • Serie OLFLEX HEAT 180 SIF

Descrizione del prodotto

Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 GNYE è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni termiche e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un isolamento affidabile e una protezione ottimale contro il calore fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore singolo da 35 mm² è rivestito con guaina verde-giallo, ideale per il collegamento a terra, assicurando sicurezza e conformità alle normative elettriche. Questo cavo è particolarmente adatto per impianti industriali e civili che necessitano di una soluzione durevole e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF con un conduttore singolo da 35 mm², caratterizzato da isolamento specifico per applicazioni ad alta temperatura fino a 180 gradi. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza al calore e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

374 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 mm² isolamento alta temperatura fino 180°C applicazioni industriali e civili