›

Cavo elettrico OLFLEX FD 90 1X300 resistente fuoco per impianti professionali

Cod. Rexel RR0026641/50
Cod. Produttore 0026641/50
Cod. EAN 4044775164044

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x300 mm²
  • Resistenza al fuoco: FD 90
  • Isolamento: materiale resistente al calore
  • Applicazione: impianti elettrici critici
  • Protezione: continuità in emergenza
  • Costruzione: robusta e affidabile

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico OLFLEX FD 90 con un singolo filo principale da 300 metri, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e sicurezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua struttura e i materiali di alta qualità lo rendono adatto a impieghi professionali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 90 1X300 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Caratterizzato da un singolo filo principale, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e protezione contro il fuoco, assicurando performance ottimali in ambienti critici. La sua costruzione robusta e i materiali selezionati lo rendono adatto a impianti elettrici professionali dove è fondamentale mantenere la continuità del servizio anche in situazioni di emergenza.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

3135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

300 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

33,5 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

251,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

251,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo elettrico OLFLEX FD 90 1X300 resistente fuoco per impianti professionali